カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
  • 松吉医科器械(28)
  • SWAGE-LINE(10)
  • SMC(3)
  • CKD(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • スマイルキッズ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • SOTO(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 旭電機化成(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 大洋シーアイエス(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-330」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip Technology LDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1754ST-3302E/MB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1754ST-3302E/MB

    MICROCHIP
    749税込824
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータ機能: 規格●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.056mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×4.25×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●幅: 4.25mm●MCP1754 低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754 は、 PSRR 性能が高い低ドロップアウト( LDO )電圧レギュレータです。3.6 → 16 V の入力動作電圧があり、 MCP1754 は最大 150 mA の電流、56 μ A の低静止電流を提供します。1 μFの出力容量で、出力を安定させるのに十分です。また、 MCP1754 は、デバイスを保護する為フォールドバック電流制限機能があります。. 高 PSRR : >70 dB @ 1 kHz (標準) 標準静止電流: 56.0 μ A 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧許容差: 0.4 % (標準) 出力電圧の許容差:全温度範囲で ± 2.0 % 最小 1.0 μF の出力容量で安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1824ST-3302E/DB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1824ST-3302E/DB

    MICROCHIP
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 300mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 6.5mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
st-300特集