カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brembo(3)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- D'Addario(8)
- KITACO(8)
- Lumberg Automation(5)
- Merck(メルクミリポア)(28)
- omron(オムロン)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ケナメタル(2)
- ストロングホールド(3)
- ナベヤ(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(31)
- ハリケーン(49)
- 富士電機(2)
- 日研工作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「st-4e」の検索結果
特価

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6L04T-E/ST
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(15個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:4, 0.004ksps, MCP3424-E/ST
MICROCHIP¥65,980税込¥72,5781セット(96個)7日以内出荷MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 4分解能 = 18ビットサンプリングレート = 0.004ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14全非線形エラー = 35ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:4, 0.015ksps, MCP3428-E/ST
MICROCHIP¥61,980税込¥68,1781セット(96個)7日以内出荷MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 4分解能 = 16ビットサンプリングレート = 0.015ksps入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14全非線形エラー = 10ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST
MICROCHIP¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/ST
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 19nV/√Hz●MCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応