カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • CKD(5)
  • CST×ミリオン(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • Kawasaki(2)
  • RS PRO(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(1)
  • イスカル(13)
  • イーグルクランプ(1)
  • カーメックス(1)
  • コガネイ(72)
  • サカエ(2)
  • サンドビック(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • ムラキ(3)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-i」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 5-Pin, MCP1804T-C002I/OT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 5-Pin, MCP1804T-C002I/OT

    MICROCHIP
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
    仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 0.3 %/Vロードレギュレーション = 175 mV%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 22.3ksps, MCP3221A5T-I/OT MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 22.3ksps, MCP3221A5T-I/OT

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 22.3ksps●入力信号タイプ: シングエンド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応