カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(60)
  • MAD MAX(マッドマックス)(50)
  • onsemi(39)
  • VISHAY(35)
  • グーリング(26)
  • REGZA(26)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](25)
  • 京セラ(23)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
  • KEMET(19)
  • STMicro(16)
  • SMC(15)
  • ABRACON(14)
  • Allegro Microsystems(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • スーパーツール(11)
  • タンガロイ(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3 max」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/MB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/MB

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Min: 2.7 Vmm●長さ: 4.6mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, MCP1525T-I/TT MICROCHIP

    Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, MCP1525T-I/TT

    MICROCHIP
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 2.475 V出力電圧 Max = 2.525 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:4.096V 表面実装 高精度, 3ピン, MCP1541T-I/TT MICROCHIP

    Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:4.096V 表面実装 高精度, 3ピン, MCP1541T-I/TT

    MICROCHIP
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様公称電圧 = 4.096Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 高精度立上がり精度 = 1%実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 4.055 V出力電圧 Max = 4.137 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンス
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/MB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/MB

    MICROCHIP
    929税込1,022
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 4.6mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 4μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.4mm●MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700T-3302E/TT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700T-3302E/TT

    MICROCHIP
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
    仕様出力電流 Max = 250mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 2.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/CB

    MICROCHIP
    299,800税込329,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AmA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/CB

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CB

    MICROCHIP
    299,800税込329,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AμA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3-Pin, MCP1700T-3002E/TT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3-Pin, MCP1700T-3002E/TT

    MICROCHIP
    90税込99
    1個
    7日以内出荷
    MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
    仕様出力電流 Max = 250mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Max = +125 ℃mm幅 = 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1700T-5002E/TT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1700T-5002E/TT

    MICROCHIP
    879税込967
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
    仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%極性 = 正静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 2.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/MB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1702T-3302E/MB

    MICROCHIP
    84,980税込93,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.29×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 4.6mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1702T-5002E/CB

    MICROCHIP
    269,800税込296,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, MCP1702T-2502E/CB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, MCP1702T-2502E/CB

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AmA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 5-Pin, MCP1802T-3002I/OT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 5-Pin, MCP1802T-3002I/OT

    MICROCHIP
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MCP1802低ドロップアウト電圧レギュレータ
    仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3 Vラインレギュレーション = 0.2 %/Vロードレギュレーション = 100 mV%極性 = 正静止電流 = 0.025mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Max = +85 ℃mm長さ = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 128 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●シリーズ SST39bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン Atmel AVR, 144-Pin LQFP AT32UC3A0256-ALUT MICROCHIP

    Microchip マイコン Atmel AVR, 144-Pin LQFP AT32UC3A0256-ALUT

    MICROCHIP
    149,800税込164,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
    仕様ファミリー名 = Atmel AVRパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 KBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1Mbit パラレル, 32-Pin, SST39VF010-70-4I-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 1Mbit パラレル, 32-Pin, SST39VF010-70-4I-NHE

    MICROCHIP
    9,498税込10,448
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : PLCC●ピン数 : 32●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 14.05mm●高さ : 2.84mm●幅 : 11.51mm●寸法 : 11.51 x 14.05 x 2.84mm●シリーズ : SST39bit●SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE

    MICROCHIP
    6,298税込6,928
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 2MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PDIP●ピン数 32●構成 256 x 8ビット●実装タイプ スルーホール●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 42.04mm●高さ 3.81mm●幅 13.97mm●寸法 42.04 13.97 3.81mm●シリーズ SST39ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHE

    MICROCHIP
    939税込1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 4Mbit●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 11.51 14.05 2.84mm●最大ランダムアクセス時間 70ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 4MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●1ワード当たりのビット数 8bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology デジタル温度センサ MICROCHIP

    Microchip Technology デジタル温度センサ

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応