カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(2)
- 堀内機械(55)
- シグマ光機(29)
- ParkerTAIYO(27)
- アズワン(9)
- 信越化学工業(9)
- SKC(環境測定)(8)
- BBKテクノロジーズ(5)
- azbil(旧:山武)(4)
- メイキコウ(4)
- サンコー(三甲)(3)
- RS PRO(3)
- 国華電機(3)
- インペリアル(2)
- CKD(2)
- ノガ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VISHAY(2)
- HIDISC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tc-1000」の検索結果
特価

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール
MICROCHIP¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥2,898税込¥3,1881袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >;500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥17,980税込¥19,7781セット(60個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応