カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • JTC(37)
  • 河村電器産業(8)
  • スーパーツール(6)
  • CKD(3)
  • スバル(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ライン精機(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • CF POSH(2)
  • 日本シーム工業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 日東工業(1)
  • TOSO(1)
  • 三桂製作所(1)
  • メトカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-104」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA MICROCHIP

    Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23B長さ = 3.05mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 6.25mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 3.04mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応