カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • スバル(24)
  • 河村電器産業(16)
  • NOK(11)
  • JTC(10)
  • ホンダ(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • プロト(7)
  • アズワン(4)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • REI-SEA(4)
  • オオサワ&カンパニー(3)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ライン精機(2)
  • メトカル(2)
  • シグマ光機(2)
  • MOXA(2)
  • Chrester(コンフォー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc101」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    759税込835
    1セット(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR

    MICROCHIP
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, TC1015-1.8VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, TC1015-1.8VCT713

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
    仕様出力電流 Max = 100mA、出力数 = 1、ラインレギュレーション = 0.05 %、精度 = ±2.5%、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOT-23、ピン数 = 5、出力タイプ = 固定、寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm、高さ = 1.3mm、幅 = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, TC1015-3.3VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, TC1015-3.3VCT713

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧 TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713

    MICROCHIP
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: <0.0005mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
tc105 替刃特集