カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- JTC(45)
- 三菱ふそう(11)
- 河村電器産業(8)
- スーパーツール(6)
- プロト(6)
- スバル(4)
- CKD(3)
- ホンダ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ライン精機(2)
- Kawasaki(2)
- CF POSH(2)
- 日本シーム工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tc104」の検索結果
特価

Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(20個)7日以内出荷TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 3.04mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B
MICROCHIP¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23B長さ = 3.05mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 6.25mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応