カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- EPSON(5)
- INAX(LIXIL)(7)
- INFINEON(13)
- JTT(13)
- RotopaX(ロトパックス)(11)
- SMC(18)
- TOTO(10)
- TRUSCO(30)
- エレコム(99)
- カネコ種苗(16)
- グラフテック(GRAPHTEC)(13)
- タンガロイ(12)
- ニチバン(6)
- ハスクバーナ(7)
- メディアカバーマーケット(10)
- 日本モレックス(molex)(10)
- 日東工器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「tm-a」の検索結果

マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(20個)8日以内出荷仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応