カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- 3M(スリーエム)(1)
- Adafruit(1)
- M5Stack(1)
- Raspberry Pi(1)
- Seeed Studio(2)
- SENSIRION(3)
- SPARKFUN(1)
- アドウィン(1)
- サンズコーポレーション(1)
- サンハヤト(1)
- ジャパックス(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(2)
- 東邦電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tmp117」の検索結果

Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP
MICROCHIP¥959税込¥1,0551袋(4個)7日以内出荷仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応