カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- 日本オイルポンプ(25)
- RS PRO(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「top-208」の検索結果
特価

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, MIC2954-08YM
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷MIC2954は、超低ドロップアウト電圧(標準 40 mV @ 軽負荷、375 mV @ 250 mA)で低静止電流(標準120 μA)の、「無欠」の高効率電圧レギュレータです。MIC2954の静止電流は、ドロップアウト時にもわずかしか増加せず、電池の寿命を延ばします。高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びライン調整 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びライン調整 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 -20 Vの逆極性電池と+60 Vの正の過渡電流に耐える入力 出力電圧低下を警告するエラーフラグ ロジック制御の電子式シャットダウン プログラム可能な出力: 1.24 → 29 V (MIC2954-07/08) TO-220、TO-92、及び表面実装のSOT-223、SOP-8パッケージで提供仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 1.24 → 29 Vラインレギュレーション = 0.4 %/V精度 = 1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 120 (Typ.)μAピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm高さ = 1.48mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 3 + Tab-Pin, MIC2954-03WS
MICROCHIP¥18,980税込¥20,8781セット(78個)7日以内出荷MIC2954は、超低ドロップアウト電圧(標準 40 mV @ 軽負荷、375 mV @ 250 mA)、低静止電流(標準120 μA)の「無欠」の高効率電圧レギュレータです。MIC2954の静止電流は、ドロップアウト時にもわずかしか増加せず、電池の寿命を延ばします。高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びラインレギュレーション 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びラインレギュレーション 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 -20 Vの逆極性電池と+60 Vの正の過渡に耐える入力 出力電圧低下を警告するエラーフラグ ロジック制御の電子式シャットダウン プログラム可能な出力: 1.24 V → 29 V (MIC2954-07 / 08) TO-220、TO-92、及び表面実装のSOT-223、SOP-8パッケージで提供仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 1.24 → 29 Vラインレギュレーション = 0.4 %/V精度 = 1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 120μAピン数 = 3 + TabV出力タイプ = 可変寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm入力電圧 Max = 30 Vmm幅 = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応