カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- omron(オムロン)(61)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- TRUSCO(32)
- トライメイト(19)
- 富士電機(16)
- SAMTEC(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- Aratas(旧:omron)(12)
- イスカル(8)
- エスコ(8)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- カーメックス(7)
- brembo(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- タンガロイ(5)
- KITACO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「tr-5」の検索結果

電源スイッチ Microchip
MICROCHIP¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様入力数:1 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:13.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ハイサイドMOSFETスイッチ
MICROCHIP¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類:ハイサイドMOSFETスイッチ 、 スイッチオン抵抗:1300mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.8 → 5.5V 、 電流:50 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応