カテゴリ
- 制御機器(72)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- ホンダ(491)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(481)
- onsemi(86)
- 三菱ふそう(84)
- SICK(60)
- ミスターマイスター(44)
- 渡辺電機工業(44)
- BROADCOM(43)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- イトーキ(33)
- SPARKFUN(29)
- CONTEC(コンテック)(27)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(26)
- Texas Instruments(25)
- Little Giant(25)
- BOTTLE TECH(23)
- LITTELFUSE(21)
- nexperia(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「ttl」の検索結果
特価

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >;500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
OTP EPROMメモリ Microchip
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(2個)8日以内出荷Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ仕様メモリサイズ = 2000kbit構成 = 256K x 8最大ランダムアクセス時間 = 55nsプログラミング電圧 = 5V再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(95個)7日以内出荷MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = PLCC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm。ワード数 = 8Kns。Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール
MICROCHIP¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス
MICROCHIP¥819~税込¥901~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC N 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC N●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥549~税込¥604~1袋(2個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥659税込¥7251袋(5個)翌々日出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1415 / 1416 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(60個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE
MICROCHIP¥9,998税込¥10,9981セット(30個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ 1MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 128 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●シリーズ SST39bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 8-Pin
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●ドライバ数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 36Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥549税込¥6041個7日以内出荷TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥28,980税込¥31,8781セット(50個)7日以内出荷TC4421A / 4424A MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 10 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥27,980税込¥30,7781セット(50個)7日以内出荷TC4421/4422 MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 10 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装
MICROCHIP¥29,980税込¥32,9781セット(100個)7日以内出荷TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 4.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 50Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷MCP1406 / 1407 MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 0.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 0.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1401 / 1402 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥17,980税込¥19,7781セット(60個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●TC4420 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ハイサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4431/4432 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥33,980税込¥37,3781セット(100個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 13 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4451 / 4452 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 20Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220ns出力数 = 1上昇時間 = 50nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷TC4451 / 4452 MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 13 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールTC4451 / 4452 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(60個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールMOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥9,998税込¥10,9981セット(60個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装
MICROCHIP¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転, 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426 / 4427 / 4428 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 3 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥18,980税込¥20,8781セット(100個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装TC4426 / 4427 / 4428 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールMOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥10,980税込¥12,0781セット(50個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応