カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(3,629)
  • バクマ工業(22)
  • ADVANTEC(10)
  • carrozzeria(9)
  • StarTech.com(8)
  • アズワン(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • TRUSCO(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • エバオン(3)
  • HAMILeX(ハミレックス)(3)
  • はくでん(3)
  • エレコム(2)
  • サンテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ホンダ(2)
  • マキタ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tv100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA168-20AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA168-20AU

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装の 32 ピン CMOS ビットマイクロコントローラで、最大定格電圧は 5.5 ですこのマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。23 本のプログラム可能な I/O ラインを備えています。このマイクロコントローラには、リアルタイムカウンタ、 つのフレキシブルタイマ カウンタ 比較モード及び PWM 2 つの USART などがあります。また、バイト指向の 線シリアルインターフェイスを備え、オプションの差動入力段、プログラマブルゲインのプログラム可能ウォッチドッグタイマ(発振器を内蔵)も備えています。特長と利点 PWM チャネル 6 TQFP パッケージの チャネル 10 ビット ADC プリスケーラと比較モードが異なるデュアル ビットタイマ カウンタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 高耐久不揮発性メモリセグメント 高性能 ビット Advanced RISC アーキテクチャ オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C シングル 16 ビットタイマ カウンタと個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモード スリープモード アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイ 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA644-20AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA644-20AU

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 ATmega。パッケージタイプ TQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 44。デバイスコア AVR。データバス幅 8bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 20MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 5.5 (最大) V。幅 10.1mm。Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装型の 44 ピン CMOS プロセッサ ビットマイクロコントローラを備えています。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 64 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 2 KB EEPROM を備えています。リアルタイムカウンタ、 PWM 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、ウォッチドッグタイマ( WDT )を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32 8 の汎用作業レジスタ 32 本のプログラム可能な I/O ライン 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 PWM チャネル 6 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード フラクショナルボーレートジェネレータ、自動ボーレート、フレーム開始検出を備えた つの USART 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328PB-MU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328PB-MU

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ファミリー名 ATmega。パッケージタイプ VQFN。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア AVR。データバス幅 8bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 20MHz。RAMサイズ 2 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 5.5 (最大) V。幅 5.1mm。Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの VQFN パッケージは、 Pico Power テクノロジー ビットマイクロコントローラを搭載した表面実装の 32 ピン AVR RISC ベースプロセッサです。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 32 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB 内蔵 SRAM 1 KB EEPROM を搭載しています。27 のプログラム可能な汎用 I/O ラインを備えています。TQFP QFN MLF パッケージの チャンネル 10 ビット ADC 、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 PWM チャネル 10 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32x8 汎用レジスタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 105 C 周辺機器タッチコントローラ (PTC) パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード 3 つの 16 ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモードがあります 2 つの ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラと比較モードがあります フラクショナルボーレートジェネレータ付き USART 2 、自動ボーレート検出、フレーム開始検出 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード プリンタとスキャナ
    RoHS指令(10物質対応)対応