カテゴリ
- 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(61)
- KEMET(103)
- MAZDA(マツダ)(137)
- MURATA(村田製作所)(183)
- omron(オムロン)(78)
- Panasonic(パナソニック)(137)
- ParkerTAIYO(325)
- RS PRO(170)
- SMC(384)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(101)
- TRACO POWER(46)
- アズワン(66)
- コーセル(47)
- トヨタ(45)
- ニッサン(101)
- 三菱電機(77)
- 大阪魂(159)
- 日野自動車(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「v0.5」の検索結果

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DB
MICROCHIP¥599税込¥6591袋(5個)3日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DB
MICROCHIP¥799税込¥8791袋(5個)3日以内出荷MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SL
MICROCHIP¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 19nV/√HzMCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WT
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YM
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 1.24 → 16 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC39102 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 26 V, 5-Pin, MIC2941AWU
MICROCHIP¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷MIC2941A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.24 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29302WU
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷MIC29302 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ. マイクロチップ MIC2930 低ドロップアウトレギュレータは、高精度、高電流のレギュレータです。MIC2930 は、 PNP パス素子を備えたマイクロチップの「スパー BETA PNP 」プロセスを使用しています。このレギュレータの標準ドロップアウト電圧は 350 mV → 425mV で、低接地電流です。言うまでもなく、 MIC2930 は、 1 % の精度の許容誤差と超高速過渡応答も備えています。. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;5ピンD2PAKパッケージ ;/li>; ;li>;非常に高速な過渡応答 ;/li>; ;li>;ゼロ電流シャットダウンモード ;/li>; ;li>;エラーフラグ信号出力 - 規制外 ;/li>; ;/ul>;. 用途:. ;ul>; ;li>;自動車 ;/li>; ;li>;バッテリ駆動装置 ;/li>; ;li>;高効率のコンピュータ ;/li>; ;li>;高効率スイッチング電源 ;/li>; ;li>;スイッチング電源用の高効率ポストレギュレータです ;/li>; ;/ul>;仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC29150-3.3WT
MICROCHIP¥25,980税込¥28,5781セット(50個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 0.42 x 0.19 x 0.61インチ高さ = 15.49mm幅 = 4.83mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MIC29150-5.0WU
MICROCHIP¥29,980税込¥32,9781セット(50個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 10.66mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3 + Tab-Pin, MIC37100-3.3WS
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm高さ = 1.6mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 3-Pin, MIC29300-12WT
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-3.3WS
MICROCHIP¥17,980税込¥19,7781セット(78個)7日以内出荷MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 20 V, 8-Pin, MIC5239YM
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 1.24 → 20 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%極性 = 正パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm入力電圧 Max = 30 Vmm長さ = 4.93mmMIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-5002E/DB
MICROCHIP¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1A出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-5.0WS
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %ロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 11mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2940A-3.3WU
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 1.25A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm入力電圧 Min = 2 Vmm長さ = 10.67mmMIC2940A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器
MICROCHIP¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷MCP73871デモンストレーションボード. 電圧比例電流制御の機能が付いたMCP73871デモボードは、システム電力経路及び負荷分散管理制御の機能を備えたMicrochipのスタンドアロンリニアリチウムイオンバッテリ充電器をデモンストレーションするように設計されています。一体型システム負荷分散 入力電流を制限制御するハードウェアを選択(代表値1650 mA、USB-High 充電状態、低バッテリ、パワーグッド信号を表示するLEDインジケータ 設定済みリチウムイオンバッテリ電圧: 4.2 V ± 0.5 % 温度監視(デフォルトでは無効) 出荷時に設定済みの0.1 Cでの放電セルの前処理電流 出荷時に設定済みの安全タイマ(タイマを有効化する機能付) 定電流 / 定電圧(CC/CV)の充電アルゴリズム 抵抗器でプログラムされた最大充電電流: 1 A 抵抗器でプログラムされた終端の設定値: 100 mA 自動充電完了 自動再充電 内部の熱調整仕様電源管理機能 = バッテリ充電器キットの分類 = 評価ボード対象機器 = MCP73871RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V01-E/SN
MICROCHIP¥659税込¥7251袋(2個)8日以内出荷MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ仕様アンプタイプ = Precision, Zero Drift実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 120nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V02-E/SN
MICROCHIP¥1,198税込¥1,3181袋(2個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.3MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/AB
MICROCHIP¥949税込¥1,0441袋(5個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/ST
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 19nV/√Hz●MCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6401UT-E/OT
MICROCHIP¥679税込¥7471袋(10個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6401 / 6402 / 6404 / 6406 / 6407 / 6409オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5+Tab-Pin, MCP1826T-ADJE/DC
MICROCHIP¥789税込¥8681袋(5個)8日以内出荷MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 0.8 → 5 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-223mA基準電圧 = 0.41V出力タイプ = 可変寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29152WT
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(2個)8日以内出荷MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:200mA,最大出力電圧:32 V, 1, MCP1661T-E/OT
MICROCHIP¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 200mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 92%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●MCP1661非同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1826S-3302E/AB
MICROCHIP¥1,098税込¥1,2081袋(5個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1726-3302E/SN
MICROCHIP¥689税込¥7581袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 1A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5239-5.0YS
MICROCHIP¥32,980税込¥36,2781セット(78個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 500mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.023mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●幅: 3.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 3-Pin, MIC29150-12WT
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(2個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 12 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: 1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29150 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-2.5WS
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1824ST-3302E/DB
MICROCHIP¥479税込¥5271袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 300mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 6.5mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, TC1262-3.3VAB
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 V精度 = A±0.5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC29300-3.3WT
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(2個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DB
MICROCHIP¥11,980税込¥13,1781セット(78個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 100μA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1755低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WU
MICROCHIP¥56,980税込¥62,6781セット(50個)8日以内出荷MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)基準電圧 = 1.252V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm高さ = 4.59mm幅 = 9.17mmMIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MIC5239-3.3YS
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応