カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • スズキ(15)
  • MotionPro(モーションプロ)(14)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(6)
  • ニッサン(6)
  • ナベル(5)
  • 浦谷商事(4)
  • 住友重機械工業(4)
  • SICK(4)
  • 未来工業(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • TRW(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym-8」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, MIC2954-08YM MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, MIC2954-08YMMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
MIC2954は、超低ドロップアウト電圧(標準 40 mV @ 軽負荷、375 mV @ 250 mA)で低静止電流(標準120 μA)の、「無欠」の高効率電圧レギュレータです。MIC2954の静止電流は、ドロップアウト時にもわずかしか増加せず、電池の寿命を延ばします。高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びライン調整 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びライン調整 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 -20 Vの逆極性電池と+60 Vの正の過渡電流に耐える入力 出力電圧低下を警告するエラーフラグ ロジック制御の電子式シャットダウン プログラム可能な出力: 1.24 → 29 V (MIC2954-07/08) TO-220、TO-92、及び表面実装のSOT-223、SOP-8パッケージで提供
仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 1.24 → 29 Vラインレギュレーション = 0.4 %/V精度 = 1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 120 (Typ.)μAピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm高さ = 1.48mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, MIC5201-5.0YM MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, MIC5201-5.0YMMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様出力電流 Max = 200mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.2 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC5201 200 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 20 V, 8-Pin, MIC5239YM MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 20 V, 8-Pin, MIC5239YMMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 1.24 → 20 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%極性 = 正パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm入力電圧 Max = 30 Vmm長さ = 4.93mmMIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YM MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 1.24 → 16 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC39102 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.05 V, 8-Pin, LP2951-03YM MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.05 V, 8-Pin, LP2951-03YMMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(95個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 100mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.4 %●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 75μA●基準電圧: 1.27V●出力タイプ: 固定●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●入力電圧 Min: -0.3 Vmm●長さ: 4.93mm●LP2951 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 6 V, 8-Pin, MIC37102YM MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 6 V, 8-Pin, MIC37102YMMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.24 → 6 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8V●出力タイプ: 可変●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 4.93mm●MIC37100、MIC37101、MIC37102は、1 Aの低ドロップアウトリニア電圧レギュレータで、超小型パッケージから低電圧で高電流を出力できます。独自のSuper βeta PNPRパス素子を利用して、MIC37100/01/02は超低ドロップアウト(標準280 mV @ 1 A)及び低接地電流(標準11 mA @ 1 A)を実現します。3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 V、1.65 V、又は1.5 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: ±1 % 低アース電流 電流制限及びサーマルシャットダウン 逆漏洩防止 高速トランジェント応答 低プロファイルSOT-223パッケージ パワーSOIC-8パッケージ S-PAKパッケージ(MIC37102のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Microchip レギュレータ 5 V, 8-Pin, MIC2951-02YM MICROCHIPMicrochip レギュレータ 5 V, 8-Pin, MIC2951-02YMMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応