絞り込み
ブランド
- MICRON
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,955)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
MICRON
MICRONのページです。MICRONは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Camoヘッドライト
MICRON¥9,698税込¥10,6681個当日出荷180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED。LED寿命約50000時間。180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。IP65で、防塵・防水性に優れています。USBタイプC。用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂寸法(mm)約76×42×41質量(g)約59(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)4.2出力標準USB充電器:5V、1Aバッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー防塵防水性能IP65落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)2800電源タイプ充電式照射距離(m)最大105電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キーチェーン付きミニフラッシュライト
MICRON¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトサイズで持ち運びに便利。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。Samsung社製LED。単4電池×1本使用。日常使い・アウトドアなどに。コンパクトサイズ・キーチェーン付きなので、持ち運びにも便利。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):100/1質量(g)約15.2(バッテリー除く)使用可能温度範囲-20~60℃落下距離(m)(試験)1長さL×直径(mm×Φmm)約62×15.4耐水性IPX7光度(cd)360照射距離(m)37電球の種類LED点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
ポケットフラッシュライト
MICRON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90幅(mm)69質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED点灯時間(時間)(最大モード)2、(高モード)2.5、(中モード)8、(低モード)16、(エコモード)90エコロジー商品省エネ
Camoヘッドライト
MICRON¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10材質本体/アルミニウム アルマイト加工寸法(mm)約65×37×35質量(g)約40.5(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)(範囲)1.2~4.2出力標準USB充電器:5V、1A防塵防水性能IP67落下距離(m)(試験)2最大光度(cd)2000電源タイプ充電式照射距離(m)最大89電球の種類LEDエコロジー商品省エネ