カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Mono Wireless
  • 大阪魂(2)
  • ITW(16)
  • サンコーテクノ(3)
  • ネグロス電工(1)
  • XP POWER(2)
  • PITWORK(日産)(186)
  • AZLA(アズラ)(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • ホンダ(8)
  • TAKEGAWA(武川)(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • Gefen(5)
  • THECUT(4)
  • MOXA(4)
  • 永岡書店(4)
  • GATOR Case(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITW」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイポールアンテナ(室内用可倒式) Mono Wirelessダイポールアンテナ(室内用可倒式)Mono Wireless
699税込769
1個
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトと接続する際はSMA変換ケーブルが必要です。延長ケーブルを使用することも可能です。 ※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しております。指定以外のケーブルを使用した場合、認証を外れてしまいます。
インピーダンス50ΩコネクタSMA-Pアンテナ利得(dBi)2アンテナ方式1/2λ偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品) Mono WirelessTWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品)Mono Wireless
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
MoNoStick(モノスティック)レッド Mono WirelessMoNoStick(モノスティック)レッドMono Wireless
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
MoNoStick-モノスティックは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトとパソコンなどとの間で無線通信をするためのUSBデバイスです。パソコンなどのUSBに接続して使用します。パソコン上のアプリでTWELITE-トワイライトを操作したり、収集したセンサデータを無線で送信したりできます。また、コンパクトな中継機としても使用することができます。変換コネクタや変換ケーブルを使用すれば、タブレットやスマートフォンでも使用できます。MoNoStick-モノスティックには、標準出力タイプ(1mW級)のブルーと高出力タイプ(10mW級)のレッドがあります。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます アプリの書き換えはTWELITE専用プログラマで簡単に行える USBデバイスドライバがWindows、Linux、MacOS X、Androidなどに対応 ウォッチドッグタイマー回路を搭載 海外の電波認証に対応
送信出力9.19dBm通信速度250kbps(max)無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠受信感度-96dBm
TWELITE STICK Mono WirelessTWELITE STICKMono Wireless
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ) Mono WirelessTWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ)Mono Wireless
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。アンテナが別途必要です。 UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
TWELITE RED DIP(UFLコネクタ) Mono WirelessTWELITE RED DIP(UFLコネクタ)Mono Wireless
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
MoNoStick(モノスティック)ブルー Mono WirelessMoNoStick(モノスティック)ブルーMono Wireless
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
USBで機器に手軽に簡単に接続できるUSBスティックです。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続できます。 基板上に小型で高性能な基板プリントアンテナを構成したコンパクトサイズです。 親機・中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 設定を変更することにより、中継機として使用できます。 アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます。 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、Mac OS X、Android等の主要OSに対応しています。 Android等の主要OSに対応しています。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続 USBデバイスドライバが主要OSに対応。環境を選びません (Windows、Linux、Mac OS X、Android等) 基板上に小型で高性能なプリントアンテナを実装。USBメモリ程度のコンパクトサイズです。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 対応アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます 「TWE-Lite専用プログラマ」でアプリの書換えもとっても簡単 【主な機能】 遠隔制御(リモートコントロール) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔制御することができます。 TWE-Lite DIP の先にデバイスを接続すれば、PCやスマートフォンから思いのままコントロール! 超簡単!TWEアプリを使用するとデジタル出力4ポート、PWM出力4ポート、I2C出力を制御できます。 遠隔監視(リモートモニタリング) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔監視することができます。 様々なセンサーを接続してモニタリング! 任意データ送受信 MoNoStick(モノスティック)をパソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで、 パソコンやスマートフォン、タブレット端末同士で通信ができます。超簡単!TWEアプリを使用するとショートメッセージを送受信できます。 シリアル通信専用アプリを使用するとショートテキストメッセージに加え、バイナリ、アスキーファイルの送受信ができます。
ケース色ブルー
TWELITE R3(トワイライター3) Mono WirelessTWELITE R3(トワイライター3)Mono Wireless
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
TWELITE R3はパソコンにUSB Type-Cで接続し、7PインターフェースによりTWELITE CUEやTWELITE ARIAの詳細設定やアプリの書き込みに使用するアダプターです。従来のTWELITE R2と比べて、DIP接続コネクターが省略された廉価版です。 TWELITE DIP BLUE/REDなどに直接接続することはできません。接続する場合は、7Pインターフェースのそれぞれの信号に対応したピンにケーブルなどで接続してください。 TWELITE CUE、TWELITE ARIAなどのTWELITEシリーズと直接接続できます。 パソコンからTWELITEシリーズの設定やアプリの書き換えができます。 モバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE用マッチ棒アンテナ Mono WirelessTWELITE用マッチ棒アンテナMono Wireless
41税込45
1個
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。 長さは32mmです。直線に伸ばして使用すると最大の性能を発揮します。スペースが許す場合は最も良い特性になります。折り曲げて使用することも可能ですが、曲げ方により性能が著しく低下する場合があります。
TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono WirelessTWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)Mono Wireless
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属) Mono WirelessTWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属)Mono Wireless
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB(KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ) Mono WirelessTWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ)Mono Wireless
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB (KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ(アンテナ別売)インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
TWELITE STAGE HAT Mono WirelessTWELITE STAGE HATMono Wireless
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
TWELITE用カギ型アンテナ Mono WirelessTWELITE用カギ型アンテナMono Wireless
41税込45
1個
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプは、ワイヤアンテナを使用することができます。安価なワイヤアンテナを使って、2dBiのアンテナを構成することができます。
材質硬鋼材/SWC(80C)+後Ni鍍金Φ0.8使用温度範囲(℃)-40~+105接続方法ワイヤアンテナ端子に挿入後、はんだ付けして使用する。RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)公称2.0
TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono WirelessTWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)Mono Wireless
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。 ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono WirelessTWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属) Mono WirelessTWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属)Mono Wireless
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流(送信時15mA、受信時17mA、ディープスリープ時0.1μA)で動作します。アンテナ(利得2dBi、無指向性)使用時に見通しで最長1kmの長距離通信が可能です。ソフトウェア開発環境は無償で提供されます。13.97mm×13.97mm×2.5mmの超小型サイズ。 マッチ棒アンテナ(MW-A-W0)付属(※要はんだ付け)。
仕様マイコン:32ビットRISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32個メモリーFlashROM 160KB / RAM 32KB / EEPROM 4KB電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1μA (ディープスリープ), 1.5μA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
TWELITE RED SMD(UFLコネクタ) Mono WirelessTWELITE RED SMD(UFLコネクタ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。 MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。 アンテナは別売となります。
仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5uA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ) Mono WirelessTWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
TWELITE BLUE DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし) Mono WirelessTWELITE BLUE DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)Mono Wireless
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。 初心者の方にも簡単にすぐお使いいただけるように「超簡単!TWEアプリ」がインストール済みです。 TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)はTWE-Liteを2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型ICの形状にし、専用ソフトウエアを搭載した無線マイコンです。 標準アプリとして「超簡単!TWEアプリ」がインストール済み。 USB経由でソフトウエアを書き込むためのTWE-Lite R(トワイ・ライター)を使用してリモコン専用アプリやシリアル通信専用アプリ等の各種アプリに変更することができます。 ※各種専用アプリケーションについてはメーカーホームページをご確認ください。
形状28ピン600milのDIP形状
TWELITE-トワイライトRED SMDワイヤーアンテナ端子タイプ(アンテナ別売) Mono WirelessTWELITE-トワイライトRED SMDワイヤーアンテナ端子タイプ(アンテナ別売)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。 MW-R-WXは、高出力のREDでワイヤアンテナ端子タイプです。
仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5μA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4
薄型アンテナ 50mmケーブル Mono Wireless薄型アンテナ 50mmケーブルMono Wireless
699税込769
1個
5日以内出荷
以下のような場合に使用が可能なアンテナです。 ケースの外に突起物が許されない時 狭い筺体にアンテナを組み込みたい時 ワイヤアンテナの性能が出ない時 TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時 狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。 小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。 理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。 ※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。
備考裏側に両面テープ付き。板厚2mmのABS樹脂板に貼付を推奨するインピーダンス50ΩコネクタU.FLコネクタケーブル長(mm)50アンテナ利得(dBi)1.66偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
TWELITE用ハテナ型アンテナ Mono WirelessTWELITE用ハテナ型アンテナMono Wireless
41税込45
1個
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。 背が低く、コンパクトな曲げパターンです。背をなるべく低く実装したい場合に適しています。
TWELITE CUE RED(高出力タイプ) Mono WirelessTWELITE CUE RED(高出力タイプ)Mono Wireless
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力9.19dBm内蔵RAM32KBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
TWELITE RED DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし) Mono WirelessTWELITE RED DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)Mono Wireless
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトをDIPにした無線マイコンモジュール TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
基板アンテナ Mono Wireless基板アンテナMono Wireless
999税込1,099
1個
5日以内出荷
TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。
アンテナサイズ(mm)25×25×0.5関連資料(0.36MB)アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)