カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mono Wireless
- BIGM(丸山製作所)(10)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- コクヨ(1)
- リケン(1)
- 岩崎電気(2)
- 日動工業(5)
- 東芝ライテック(2)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e39-l2」の検索結果
特価

TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ
Mono Wireless¥4,798税込¥5,2781個当日出荷センサー内蔵の無線タグ。TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】。TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら