絞り込み
ブランド
- Mono Wireless
- モノタロウ(3,820)
- トンボ鉛筆(213)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(6)
- Jabra(38)
- ACE(エース)(727)
- ヨコヅナ(214)
- GIKEN(川口技研)(330)
- ハイロジック(1,138)
- 工進(6,824)
- エスコ(1,620)
- LAMP(スガツネ工業)(1,457)
- UNION(ユニオン)(1,263)
- シロクマ(1,141)
- WAKI(和気産業)(1,115)
- スリーナイン島野(951)
- BEST(ベスト)[金物](929)
- Panasonic(パナソニック)(858)
- MIWA(749)
- ハーフェレ(741)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mono」の検索結果

MoNoStick(モノスティック)レッド
Mono Wireless¥5,298税込¥5,8281個当日出荷MoNoStick-モノスティックは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトとパソコンなどとの間で無線通信をするためのUSBデバイスです。パソコンなどのUSBに接続して使用します。パソコン上のアプリでTWELITE-トワイライトを操作したり、収集したセンサデータを無線で送信したりできます。また、コンパクトな中継機としても使用することができます。変換コネクタや変換ケーブルを使用すれば、タブレットやスマートフォンでも使用できます。MoNoStick-モノスティックには、標準出力タイプ(1mW級)のブルーと高出力タイプ(10mW級)のレッドがあります。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます アプリの書き換えはTWELITE専用プログラマで簡単に行える USBデバイスドライバがWindows、Linux、MacOS X、Androidなどに対応 ウォッチドッグタイマー回路を搭載 海外の電波認証に対応送信出力9.19dBm通信速度250kbps(max)無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠受信感度-96dBm
MoNoStick(モノスティック)ブルー
Mono Wireless¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷USBで機器に手軽に簡単に接続できるUSBスティックです。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続できます。 基板上に小型で高性能な基板プリントアンテナを構成したコンパクトサイズです。 親機・中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 設定を変更することにより、中継機として使用できます。 アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます。 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、Mac OS X、Android等の主要OSに対応しています。 Android等の主要OSに対応しています。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続 USBデバイスドライバが主要OSに対応。環境を選びません (Windows、Linux、Mac OS X、Android等) 基板上に小型で高性能なプリントアンテナを実装。USBメモリ程度のコンパクトサイズです。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 対応アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます 「TWE-Lite専用プログラマ」でアプリの書換えもとっても簡単 【主な機能】 遠隔制御(リモートコントロール) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔制御することができます。 TWE-Lite DIP の先にデバイスを接続すれば、PCやスマートフォンから思いのままコントロール! 超簡単!TWEアプリを使用するとデジタル出力4ポート、PWM出力4ポート、I2C出力を制御できます。 遠隔監視(リモートモニタリング) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔監視することができます。 様々なセンサーを接続してモニタリング! 任意データ送受信 MoNoStick(モノスティック)をパソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで、 パソコンやスマートフォン、タブレット端末同士で通信ができます。超簡単!TWEアプリを使用するとショートメッセージを送受信できます。 シリアル通信専用アプリを使用するとショートテキストメッセージに加え、バイナリ、アスキーファイルの送受信ができます。ケース色ブルー
UFL-SMA変換ケーブル 100mm
Mono Wireless¥979税込¥1,0771個3日以内出荷同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。仕様損失:0.33 dBケーブル長(mm)100
ダイポールアンテナ(室内用可倒式)
Mono Wireless¥979税込¥1,0771個3日以内出荷TWELITE-トワイライトと接続する際はSMA変換ケーブルが必要です。延長ケーブルを使用することも可能です。 ※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しております。指定以外のケーブルを使用した場合、認証を外れてしまいます。インピーダンス50ΩコネクタSMA-Pアンテナ利得(dBi)2アンテナ方式1/2λ偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
TWELITE用ハテナ型アンテナ
Mono Wireless¥69税込¥761個3日以内出荷TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。 背が低く、コンパクトな曲げパターンです。背をなるべく低く実装したい場合に適しています。
TWELITE CUE RED(高出力タイプ)
Mono Wireless¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力9.19dBm内蔵RAM32KBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
薄型アンテナ 100mmケーブル
Mono Wireless¥979税込¥1,0771個3日以内出荷ABS樹脂ケースなど狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが貼付されています。仕様コネクタ勘合回数:25回備考裏面に両面テープ付き。厚さ2mm程度のABS樹脂に添付することを推奨。常温で添付することも推奨。使用温度範囲(℃)-40~90(両面テープは-10~60)曲げ半径(mm)14基板厚(mm)1.0アンテナ利得(dBi)2ケーブル径(Φmm)1.32
TWELITE用カギ型アンテナ
Mono Wireless¥69税込¥761個3日以内出荷TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプは、ワイヤアンテナを使用することができます。安価なワイヤアンテナを使って、2dBiのアンテナを構成することができます。材質硬鋼材/SWC(80C)+後Ni鍍金Φ0.8使用温度範囲(℃)-40~+105接続方法ワイヤアンテナ端子に挿入後、はんだ付けして使用する。RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)公称2.0
TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品)
Mono Wireless¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
基板アンテナ
Mono Wireless¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。アンテナサイズ(mm)25×25×0.5アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)
TWELITE RED DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)
Mono Wireless¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷TWELITE-トワイライトをDIPにした無線マイコンモジュール TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
2.4GHz帯両偏波パッチアンテナ
Mono Wireless¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷単方向に強い感度を持つ2.4GHz帯パッチアンテナ パッチアンテナは方形のマイクロストリップアンテナで、平らな金属シートをグラウンドプレーンに張り付けた構造をしています。プリント基板上に構成でき平面で薄いという特長があります。パッチアンテナは構造上、単方向に強い感度を持ちますが、放射方向を制限して不要な方向に電波を出さないという効果もあります。 MW-A-BP01は、偏波方向が水平と垂直の電波を放射する両偏波アンテナで、相手側のアンテナの向きに左右されないという特長があります。 1mのケーブルが付属していますが、3m、5mのケーブルも使用できます。インピーダンス50ΩコネクタSMAジャック利得(dB)V(垂直):5、H(水平):5 、最大(公称):9偏波両偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
TWELITE STAGE HAT
Mono Wireless¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ)
Mono Wireless¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB (KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ(アンテナ別売)インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)
Mono Wireless¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。 ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属)
Mono Wireless¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB(KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
TWELITE R3(トワイライター3)
Mono Wireless¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷TWELITE R3はパソコンにUSB Type-Cで接続し、7PインターフェースによりTWELITE CUEやTWELITE ARIAの詳細設定やアプリの書き込みに使用するアダプターです。従来のTWELITE R2と比べて、DIP接続コネクターが省略された廉価版です。 TWELITE DIP BLUE/REDなどに直接接続することはできません。接続する場合は、7Pインターフェースのそれぞれの信号に対応したピンにケーブルなどで接続してください。 TWELITE CUE、TWELITE ARIAなどのTWELITEシリーズと直接接続できます。 パソコンからTWELITEシリーズの設定やアプリの書き換えができます。 モバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
TWELITE STICK
Mono Wireless¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE RED SMD(UFLコネクタ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。 MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。 アンテナは別売となります。仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5uA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4
TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属)
Mono Wireless¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流(送信時15mA、受信時17mA、ディープスリープ時0.1μA)で動作します。アンテナ(利得2dBi、無指向性)使用時に見通しで最長1kmの長距離通信が可能です。ソフトウェア開発環境は無償で提供されます。13.97mm×13.97mm×2.5mmの超小型サイズ。 マッチ棒アンテナ(MW-A-W0)付属(※要はんだ付け)。仕様マイコン:32ビットRISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32個メモリーFlashROM 160KB / RAM 32KB / EEPROM 4KB電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1μA (ディープスリープ), 1.5μA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
TWELITE RED DIP(UFLコネクタ)
Mono Wireless¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
TWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ)
Mono Wireless¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。アンテナが別途必要です。 UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
TWELITE BLUE DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)
Mono Wireless¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。 初心者の方にも簡単にすぐお使いいただけるように「超簡単!TWEアプリ」がインストール済みです。 TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)はTWE-Liteを2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型ICの形状にし、専用ソフトウエアを搭載した無線マイコンです。 標準アプリとして「超簡単!TWEアプリ」がインストール済み。 USB経由でソフトウエアを書き込むためのTWE-Lite R(トワイ・ライター)を使用してリモコン専用アプリやシリアル通信専用アプリ等の各種アプリに変更することができます。 ※各種専用アプリケーションについてはメーカーホームページをご確認ください。形状28ピン600milのDIP形状
UFL-SMA変換ケーブル 290mm
Mono Wireless¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。仕様損失:1.0 dBケーブル長(mm)290
TWELITE-トワイライトRED SMDワイヤーアンテナ端子タイプ(アンテナ別売)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。 MW-R-WXは、高出力のREDでワイヤアンテナ端子タイプです。仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5μA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4
TWELITE用マッチ棒アンテナ
Mono Wireless¥69税込¥761個3日以内出荷TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。 長さは32mmです。直線に伸ばして使用すると最大の性能を発揮します。スペースが許す場合は最も良い特性になります。折り曲げて使用することも可能ですが、曲げ方により性能が著しく低下する場合があります。
防水可倒式アンテナ
Mono Wireless¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷マイコン内蔵の無線モジュールTWELITE-トワイライトに接続して使用する3段階に倒すことができる可倒式アンテナです。変換ケーブルを使用し、同軸コネクタタイプのTWELITE-トワイライトに接続します。SMAケーブルを使用すると、TWELITE-トワイライトから離れた場所に取り付けができます。取り付け場所の材質を選ばず、自在に取り付け場所を変更できます。質量(g)約15.5使用温度範囲(℃)-30~+70保護等級IP67アンテナサイズ(mm)123締付トルク(N・m)0.45コネクタSMA-P耐久性500回以下アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式半波長ダイポール
薄型アンテナ 50mmケーブル
Mono Wireless¥699税込¥7691個3日以内出荷以下のような場合に使用が可能なアンテナです。 ケースの外に突起物が許されない時 狭い筺体にアンテナを組み込みたい時 ワイヤアンテナの性能が出ない時 TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時 狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。 小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。 理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。 ※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。備考裏側に両面テープ付き。板厚2mmのABS樹脂板に貼付を推奨するインピーダンス50ΩコネクタU.FLコネクタケーブル長(mm)50アンテナ利得(dBi)1.66偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)
Mono Wireless¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み