カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Mono Wireless
- EVANS(9)
- AZLA(アズラ)(9)
- オメガエンジニアリング(5)
- D'Addario(5)
- DUMONT(デュモン)(2)
- CF POSH(1)
- audio-technica(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ostw」の検索結果
特価

MoNoStick(モノスティック)レッド
Mono Wireless¥5,298税込¥5,8281個当日出荷MoNoStick-モノスティックは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトとパソコンなどとの間で無線通信をするためのUSBデバイスです。パソコンなどのUSBに接続して使用します。パソコン上のアプリでTWELITE-トワイライトを操作したり、収集したセンサデータを無線で送信したりできます。また、コンパクトな中継機としても使用することができます。変換コネクタや変換ケーブルを使用すれば、タブレットやスマートフォンでも使用できます。MoNoStick-モノスティックには、標準出力タイプ(1mW級)のブルーと高出力タイプ(10mW級)のレッドがあります。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます アプリの書き換えはTWELITE専用プログラマで簡単に行える USBデバイスドライバがWindows、Linux、MacOS X、Androidなどに対応 ウォッチドッグタイマー回路を搭載 海外の電波認証に対応送信出力9.19dBm通信速度250kbps(max)無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠受信感度-96dBm
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波