カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mono Wireless
- AMPHENOL(3)
- BOURNS(15)
- DiodesZetex(4)
- GB[制御機器](12)
- HAMP(ホンダ)(1)
- LITTELFUSE(9)
- SAMTEC(5)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- SP忠男(1)
- STMicro(22)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- VISHAY(27)
- カナレ電気(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(86)
- ホンダ(249)
- 共立電子産業(1)
- 日本エレパーツ(24)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る

SMAP-SMAJ低損失ケーブル 2m
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個当日出荷TWELITEシリーズ 同軸コネクタタイプ専用のSMAケーブル。SMAアダプタが不要でSMA-JからSMA-Pへのケーブルを連結できます。無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトに接続可能な認証適合ケーブルです。同軸版のTWELITEシリーズにメーカーアンテナを取り付ける際に使用するSMAケーブルです。同時に、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-)も必要です。屋内アンテナ(MW-A-D85)や防水アンテナ(MW-A-D114)を直接取り付けることが可能です。仕様●ケーブル長:2m●損失:最大2.00dB●コネクタ形状:SMA-J SMA-P●使用温度範囲:-40℃~+85℃●耐久性と締め付けトルク:500回以下0.45N・m●ケーブル曲げ特性:最小曲げ半径50mmアズワン品番67-0371-96
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら