カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Mono Wireless
- WIDIN(128)
- コミネ(5)
- StarTech.com(3)
- サンワサプライ(2)
- EPSON(1)
- マイクロソフト(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- TEAC(1)
- D'Addario(1)
- ローラン(1)
- READY GO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「widin」の検索結果

TWELITE STICK
Mono Wireless¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
MoNoStick(モノスティック)ブルー
Mono Wireless¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷USBで機器に手軽に簡単に接続できるUSBスティックです。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続できます。 基板上に小型で高性能な基板プリントアンテナを構成したコンパクトサイズです。 親機・中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 設定を変更することにより、中継機として使用できます。 アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます。 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、Mac OS X、Android等の主要OSに対応しています。 Android等の主要OSに対応しています。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続 USBデバイスドライバが主要OSに対応。環境を選びません (Windows、Linux、Mac OS X、Android等) 基板上に小型で高性能なプリントアンテナを実装。USBメモリ程度のコンパクトサイズです。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 対応アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます 「TWE-Lite専用プログラマ」でアプリの書換えもとっても簡単 【主な機能】 遠隔制御(リモートコントロール) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔制御することができます。 TWE-Lite DIP の先にデバイスを接続すれば、PCやスマートフォンから思いのままコントロール! 超簡単!TWEアプリを使用するとデジタル出力4ポート、PWM出力4ポート、I2C出力を制御できます。 遠隔監視(リモートモニタリング) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔監視することができます。 様々なセンサーを接続してモニタリング! 任意データ送受信 MoNoStick(モノスティック)をパソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで、 パソコンやスマートフォン、タブレット端末同士で通信ができます。超簡単!TWEアプリを使用するとショートメッセージを送受信できます。 シリアル通信専用アプリを使用するとショートテキストメッセージに加え、バイナリ、アスキーファイルの送受信ができます。ケース色ブルー