カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MULTICOMP
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • WEIDMULLER(25)
  • フクハラ(16)
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • ハーティング(13)
  • AMPHENOL(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(5)
  • LDK(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • THK(3)
  • TURCK(3)
  • StarTech.com(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 河村電器産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos-12」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー コード プラグ 4POS M12 ケーブル MULTICOMPセンサー コード プラグ 4POS M12 ケーブルMULTICOMP
3,698税込4,068
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-26
センサー コード RCPT 4POS M12 パネル MULTICOMPセンサー コード RCPT 4POS M12 パネルMULTICOMP
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-18
ターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 2POS 12AWG MULTICOMPターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 2POS 12AWGMULTICOMP
139税込153
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクトアズワン品番65-1535-07
os-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • os-1