カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • MULTICOMP
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(5)
  • キングジム(3)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ノーブランド(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • プレジール(1)
  • 富士電機(8)
  • 富士電機機器制御(2)
  • 日東工業(2)
  • 河村電器産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc24p」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー コード プラグ 4POS M12 ケーブル MULTICOMP

    センサー コード プラグ 4POS M12 ケーブル

    MULTICOMP
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-26
関連キーワード
電気部品カテゴリ