カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- SMC(23)
- NOK(7)
- IGRIS(4)
- 三菱ふそう(3)
- トヨタ(3)
- APEM(3)
- コノエ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- 三木プーリ(2)
- 富士電線工業(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- PROST's(2)
- プロフェイス(2)
- omron(オムロン)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ミドリ安全(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「C-3560」の検索結果

MC900NC 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC900NC 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から5日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0