カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(163)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(16)
  • 呉竹(15)
  • ホンダ(15)
  • SMC(13)
  • コフロック(13)
  • onsemi(13)
  • イスカル(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • カーメックス(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • アズワン(7)
  • MICROCHIP(7)
  • プロトティップ(7)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-0020」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
    材質MCナイロン色青色タイプMC901
  • MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
    材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC
  • MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • MC801(耐候グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC703HL(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC703HL(摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色黒色タイプMC501CDR9規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)106~109長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色黒色タイプMC501CDR2長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC801(耐候グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷から65日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801
  • MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC703HL(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
    材質MCナイロン長さ(mm)500色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
    材質(ナイロン)MC901
  • MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR2
アンカー 20000特集
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
"mc-0020" 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 【通販モノタロウ】