カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-602s」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂素材カテゴリ