カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- アズワン(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc501cdr6」の検索結果
特価
関連キーワード

MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から65日以内出荷MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R6(帯電防止グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から91日以内出荷MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色黒色タイプMC501CDR6呼び幅(mm)600グレード帯電防止グレード比重1.23(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)74(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から10日以内出荷MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色黒色タイプMC501CDR6グレード帯電防止グレード比重1.23(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)74(D-638)長さ公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら