カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- アズワン(9)
- コクゴ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mc703hl」の検索結果
特価
関連キーワード

MC703HL(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC703HL(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン長さ(mm)500色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC703HL(摺動グレード) パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0内径公差(mm)-6.0~-1.0
MC703HL(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から91日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色紫色タイプMC703HL呼び幅(mm)600グレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC703HL(摺動グレード) パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から6日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色紫色タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)-内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC703HL(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から91日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色紫色タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)500引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら