カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- コクゴ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mc703hl」の検索結果

MC703HL(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC703HL(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から6日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関材質MCナイロン長さ(mm)500色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC703HL(摺動グレード) パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関材質MCナイロン色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0内径公差(mm)-6.0~-1.0
MC703HL(摺動グレード) パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から44日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。色紫色タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)-内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC703HL(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。色紫色タイプMC703HL呼び幅(mm)600グレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC703HL(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から91日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。色紫色タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)500引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)