カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • 三菱ふそう(68)
  • ホンダ(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • コガネイ(5)
  • KSフィルター(3)
  • 正広(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ラムマウント(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • KOMELON(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミズノ[オフィス家具](1)
  • NTB(1)
  • KITACO(1)
  • エナパック(1)
  • スター精密(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc900」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロンナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色材質MCナイロンタイプMC900NC
MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
樹脂素材カテゴリ