カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • BODIS (ボディス)(3)
  • brembo(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • KITACO(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • omron(オムロン)(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • X.A.M(2)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
  • ケナメタル(1)
  • コレック(2)
  • サンドビック(5)
  • スリーピース(2)
  • ノガ(2)
  • ムラキ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-1000」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ホワイト
    ブラック

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM) シート

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)500
  • MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
関連キーワード
z1000特集