カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- PISCO(ピスコ)(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- コクヨ(3)
- コダマ樹脂(1)
- 日東工器(1)
- 栃木屋(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pom-60」の検索結果

POM-NC パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0


POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応