カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- SWAGE-LINE(10)
- 安立計器(4)
- AFAM(アファム)(4)
- 扶桑精機(3)
- 日研工作所(2)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- ツボサン(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ウエスト(1)
- PFERD 馬印(1)
- 小原産業(1)
- 酒井医療(1)
- MOXA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「st505」の検索結果
特価

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応