カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NCR
- テンパール工業(15)
- SMC(6)
- シグマ光機(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- P&G(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アース製薬(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(1)
- クラシエホームプロダクツ販売(1)
- ブランドをもっと見る
「na1/2-20」の検索結果

ネオ・エアーホース
NCR¥13,980税込¥15,3781巻翌々日出荷から4日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)色黒使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(20m)3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気