カテゴリ

  • 溶接用品(16)
    • 溶接ガスホース(カプラ無し)(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • エアーホース(4)
    • 給排水用ホース(2)
  • 研磨材(2)
    • ブラストマシン用研磨材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(22)
  • 20(22)
  • 30(19)
  • 40(1)
  • 50(13)
  • 60(3)
  • 100(13)
ブランド
  • NCR
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • U-KANAYA(16)
  • TRUSCO(13)
  • DEDA ELEMENTI(8)
  • アークランドサカモト(7)
  • サンワサプライ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • イスカル(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • Canon(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • NKE(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • ユニケース(6)
  • アルトコーポレーション(5)
  • タンガロイ(5)
内径(Φmm)
  • 5(15)
  • 5.1(2)
  • 6.3(14)
  • 7.9(2)
  • 8(10)
  • 9.5(12)
  • 12.7(11)
  • 15.9(1)
  • 16.1(1)
  • 19(11)
  • 25.4(8)
  • 38.1(1)
  • 42.7(1)
  • 50.8(3)
  • 76.2(2)
  • 101.6(3)
  • 114.3(1)
  • 139.8(1)
  • 152.4(1)
  • 165.2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 1.5(6)
  • 2(19)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 9.5(2)
  • 11.2(15)
  • 12.9(4)
  • 13.4(2)
  • 14.2(6)
  • 14.6(3)
  • 15.1(2)
  • 15.5(6)
  • 16.1(6)
  • 16.3(7)
  • 17.4(2)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
  • 37(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncr」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色緑使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色橙使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • 炭酸ガス用シールドガスホース NCR

    炭酸ガス用シールドガスホース

    NCR(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    色緑最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    色青+橙最高使用圧力(MPa)2.0
  • 工業用プロパンホース NCR

    工業用プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    色橙使用温度範囲(℃)-25~ +70最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    色青最高使用圧力(MPa)2.0
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    色赤最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    色青+赤最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用色青使用温度(℃)-25~+70
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
    用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.2
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+プロパン) NCR

    ツインホース(酸素+プロパン)

    NCR
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ユニバーサルガスホース  ツイン NCR

    ユニバーサルガスホース ツイン

    NCR
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤+橙最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)色黒使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • セメントスプレーホース NCR

    セメントスプレーホース

    NCR
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • ウォーター デリバリーホース NCR

    ウォーター デリバリーホース

    NCR
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
    色ブラック流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1
  • ジャンボエアーホース NCR

    ジャンボエアーホース

    NCR
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
    色ブラック流体空気・水使用温度範囲(℃)-25~70最高使用圧力(MPa)1
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
    用途サンドブラスト最高使用圧力(MPa)1.2使用流体砂、鉄粉、グリッド
  • 送水ホース(フラットタイプ) NCR

    送水ホース(フラットタイプ)

    NCR
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(5m)ほか
    3日以内出荷
    建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
    材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80内径(Φmm)101.6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)109質量(g/m)1471
  • 配管ジョイント(ロングラバー) NCR

    配管ジョイント(ロングラバー)

    NCR
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
    材質ゴム色ブラック流体水、非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.1