絞り込み
ブランド
- NDK
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
NDK
NDKのページです。NDKは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

水晶振動子 8MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットは、エンジン制御のCPUクロックに最適で、特に自動車に求められる高い信頼性を実現します。7.98 MHzからの低周波数範囲に対応しています。コンパクトで薄型(3.2仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±50ppm●周波数偏差:±150ppm●シリーズ抵抗:500Ω●動作温度 Max:150℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-6998-22
スマートマグナ
NDK¥169,800税込¥186,7801台22日以内出荷表面欠陥の検出に特化し、凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用しています。従来製品に比べ定格電流が50~70%削減できます。その他【リフティングパワー】4.5kg以上トラスコ品番369-8172
水晶振動子 50MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用に使用する小型で薄型の表面実装型水晶ユニットです。非常にコンパクトで薄型(2.0 x 1.6 x 0.45 mm)です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振仕様●標準周波数:50MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:2mm●幅:1.6mm●高さ:0.45mm●寸法:2 x 1.6 x 0.45mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7007-86
水晶振動子 32.76kHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。コンパクトで薄型軽量のチューニングフォーク水晶ユニットです。モバイル通信、OA (オフィスオートメーション)、AV (オーディオビジュアル)に最適な優れた電力性能が示されています。仕様●標準周波数:32.76kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:3.2mm●幅:1.5mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 1.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20ppm●シリーズ抵抗:70kΩ●動作温度 Max:85℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-6986-87
水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動仕様●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:125℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7001-51
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
NDK¥61,980税込¥68,1781セット(1000個)7日以内出荷NX5032GA (リール)仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7186-69