カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NDK
- モノタロウ(2)
- Intel(インテル)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- Meltec(大自工業)(1)
- サンノート(1)
- シヤチハタ(9)
- ノーブランド(1)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 三菱電機(1)
- 潤工社(3)
「max sa-20」の検索結果

水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動仕様●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:125℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7001-51