カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NDK
- モノタロウ(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- MKカシヤマ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ABRACON(1)
- B2 STATIONERY(1)
- SIGLENT(1)
- Ecliptek(1)
「terada cea80000」の検索結果

水晶振動子 50MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用に使用する小型で薄型の表面実装型水晶ユニットです。非常にコンパクトで薄型(2.0 x 1.6 x 0.45 mm)です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振仕様●標準周波数:50MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:2mm●幅:1.6mm●高さ:0.45mm●寸法:2 x 1.6 x 0.45mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7007-86