カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- NEC TOKIN
- モノタロウ(2)
- トーキン(209)
- 神保電器(38)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ラッキーウッド(22)
- やまと錦魚園(22)
- サンフレックス(19)
- 光(11)
- ルドロー コンポジッツ コーポレーション(11)
- 第一精工(10)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- 吉本金属(8)
- エレコム(7)
- BAUHAUS(マツ六)(7)
- CKD(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- 大和金属工業(6)
- レイ・アウト(6)
- コガネイ(5)
- 福井クラフト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tokin」の検索結果

ノイズフィルタ 小電流用
NEC TOKIN¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55定格電圧(V)250自己温度上昇(K)30
ノイズフィルタ ファストン端子
NEC TOKIN¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA適合機種設定なし質量(g)255使用温度範囲(℃)-20~55取得規格UL、CSA、TUV、VDERoHS指令(10物質対応)対応自己温度上昇(K)35