カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 井口機工製作所
- AZLA(アズラ)(118)
- ARUBA(アルバ)(2)
- Maestraudio(2)
- ELPA(1)
- FINAL(1)
「azla」の検索結果

ボールトランスファー Piece Peace Pazzle
井口機工製作所¥379~税込¥417~1個5日以内出荷・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。・射出成型機で製作していますので、低コストです。・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。タイプパズル
井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle
井口機工製作所¥189税込¥2081ケース(4個)7日以内出荷・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 ・射出成型機で製作していますので、低コストです。 ・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。 ・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。 ・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。用途取付可能ボールベアー ・US-16:使用荷重 8kgf ・US-25:使用荷重 30kgf ・IP-16:使用荷重 3kgf ・IP-25:使用荷重 10kgf備考4個タイプマグネット