カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 井口機工製作所
  • TRUSCO(1)
  • フリーベアコーポレーション(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 多摩電子(1)
  • ミネベアショウワ(1)
  • エイテック(ATEC)(1)
  • rose(1)
  • XP POWER(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isb iai」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所ISB ボールベアー スプリング入りプレス製井口機工製作所
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
上向使用、成型品、バネ入りです。
用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A井口機工製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A井口機工製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135
クリーンルームタイプボールベアー 井口機工製作所クリーンルームタイプボールベアー井口機工製作所
799税込879
1個
当日出荷
許容荷重(kg)-材質(本体)POM材質(キャップ)POM
関連キーワード
搬送カテゴリ