カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日本ワグナー
- BIGM(丸山製作所)(42)
- スバル(13)
- ニッセイ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニッサン(8)
- SCHMALZ(シュマルツ)(8)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- エスコ(4)
- SIEMENS(4)
- NOK(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋技研(2)
- トヨタ(2)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「1ag-30」の検索結果

電動ピストン式エアエス 標準セット
日本ワグナー¥789,800税込¥868,7801セット3日以内出荷中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519質量(kg)36タイプロー・トロリー消費電力(W)1100/1300電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580最大吐出量(L/min)2.6最大締切圧(MPa)20.5
電動ピストン式エアエス 標準セット
日本ワグナー¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517質量(kg)16.5タイプスタンド消費電力(W)750/850電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416最大吐出量(L/min)2.0最大締切圧(MPa)20.5
電動ピストン式エアエス 標準セット
日本ワグナー¥899,800税込¥989,7801セット3日以内出荷大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521質量(kg)47タイプハイ・トロリー消費電力(W)1300/1500電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)最大吐出量(L/min)3.2最大締切圧(MPa)20.5