カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NXP
- BIGM(丸山製作所)(96)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- CKD(11)
- KITZ(キッツ)(7)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- SMC(67)
- Vance&Hines(3)
- エスコ(1,097)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- スズキ(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- ホンダ(3)
- 三菱(6)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 富士電機(4)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「32ea」の検索結果
特価
関連キーワード

Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP
NXP¥81,980税込¥90,1781セット(160個)8日以内出荷仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら