カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NXP
- 東芝(14)
- nexperia(6)
- DiodesZetex(5)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「74hc08」の検索結果
特価

NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ
NXP¥1,598税込¥1,7581セット(50個)7日以内出荷仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.45高さ(mm)1.45出力方式CMOSピン数(ピン)16極性非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリーHC