カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • 受動部品その他関連用品(7)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • コニシ(2)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(18)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • CREE(20)
  • SMC(14)
  • GOSEN(ゴーセン)(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • KEMET(9)
  • リンナイ(8)
  • GENTOS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 朝日産業(5)
  • CPC(4)
  • FXC(4)
  • アズワン(3)
  • Y'sGOD(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • アライドテレシス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPX」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPX5010GP NXP

    MPX5010GP

    NXP
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
  • MPX5100DP NXP

    MPX5100DP

    NXP
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
  • MPX5050GP NXP

    MPX5050GP

    NXP
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
  • MPX5700DP NXP

    MPX5700DP

    NXP
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • MPX5700AP NXP

    MPX5700AP

    NXP
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
  • MPX2010DP NXP

    MPX2010DP

    NXP
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • MPXV7002DP NXP

    MPXV7002DP

    NXP
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pressure Sensor NXP

    Pressure Sensor

    NXP
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • NXP ゲージ 圧力センサ IC  50kPa NXP

    NXP ゲージ 圧力センサ IC 50kPa

    NXP
    68,980税込75,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 差圧センサ NXP

    NXP 差圧センサ

    NXP
    73,980税込81,378
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP ゲージ 圧力センサ IC  200kPa NXP

    NXP ゲージ 圧力センサ IC 200kPa

    NXP
    3,500税込3,850
    1個ほか
    7日以内出荷
    最大オーバーロード圧力(kPa)800感度(mV/kPa)0.2実装タイプスルーホールパッケージケース344B-01ピン数(ピン)4長さ(mm)29.85幅(mm)8.26高さ(mm)29.34最高使用圧力(kPa)200動作供給電圧(V)DC16動作温度(℃)125出力電圧(V)-1mV~0.04最低使用圧力(kPa)0仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 温度補償型 圧力センサ IC NXP

    NXP 温度補償型 圧力センサ IC

    NXP
    73,980税込81,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPXV2010DP NXP

    MPXV2010DP

    NXP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 気圧センサ  20 → 100 kPa  4-Pin ケース344F-01 NXP

    NXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01

    NXP
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
  • NXP  圧力センサ NXP

    NXP 圧力センサ

    NXP
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
  • MPXH6115AC6U NXP

    MPXH6115AC6U

    NXP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • MPXA6115AC6U NXP

    MPXA6115AC6U

    NXP
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP, 圧力センサ, 相対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 相対

    NXP
    75,980税込83,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    仕様メディアは、測定:空気、流体材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.7V応答時間1ms許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:相対最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    81,980税込90,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    59,980税込65,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
  • NXP, 圧力センサ, 相対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 相対

    NXP
    92,980税込102,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
    仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdc応答時間1ms許容差±2.5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)50読取方式圧力:相対電気的接続基板実装最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    69,980税込76,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 差圧センサ NXP

    NXP 差圧センサ

    NXP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    出力電圧(Max)26mVセンサータイプ差圧センサ動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • NXP, 圧力センサ, 絶対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 絶対

    NXP
    179,800税込197,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
    仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.8V応答時間1ms許容差±1.5%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)115最小圧力(bar)0.15出力タイプアナログ
  • NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP NXP

    NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP

    NXP
    149,800税込164,780
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
    寸法(mm)8.51×8.51×9.65最高使用圧力115kPaセンサータイプ絶対圧力センサ出力電圧(V)(Max)4.8ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.25感度(mV/kPa)(標準)45.9最低使用圧力(kPa)15
mpx ボンド特集