カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • GENTOS(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • PROST's(1)
  • SMC(10)
  • TRUSCO(1)
  • エイト(1)
  • エスコ(1,230)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • コクヨ(1)
  • シグマ光機(1)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ニッサン(1)
  • ホンダ(19)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-64」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXP

    Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP

    NXP
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応