カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 能動部品(5)
    • 機構部品(電子部品)(1)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • モノタロウ(1)
  • ラトックシステム(8)
  • MICROCHIP(376)
  • サンハヤト(4)
  • スイッチサイエンス(22)
  • VISHAY(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • Seeed Studio(91)
  • コガネイ(182)
  • SMC(143)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • M5Stack(85)
  • SPARKFUN(83)
  • STMicro(78)
  • Adafruit(37)
  • キョーリン(34)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • INFINEON(28)
  • マースジャパンリミテッド(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i2c」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I2Cトランスレータ NXP NXP

    I2Cトランスレータ NXP

    NXP
    949税込1,044
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
  • IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP NXP

    IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP

    NXP
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    POR
    その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
  • MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール NXP

    MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール

    NXP
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
  • NXP  I/Oエキスパンダ NXP

    NXP I/Oエキスパンダ

    NXP
    34,980税込38,478
    1セット(63個)
    7日以内出荷
  • NXP  リアルタイムクロック(RTC) NXP

    NXP リアルタイムクロック(RTC)

    NXP
    359,800税込395,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE NXP

    NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE

    NXP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
    幅(mm)7.6サイズRAMサイズ:128Bチャンネル数I2C:0、SPI:0ピン数(ピン)16プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅8bit最大周波数(MHz)8ユニット数PWM:1x16bitファミリー名M68HC08デバイスコアHC08USBチャンネル:0