カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • onsemi(55)
  • Texas Instruments(41)
  • 東芝(35)
  • ON SEMICONDUCTOR(17)
  • nexperia(8)
  • SPARKFUN(3)
  • STMicro(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • RENESAS(1)
  • マルツエレック(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic 74hc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ NXP

    NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ

    NXP
    2,498税込2,748
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.45高さ(mm)1.45出力方式CMOSピン数(ピン)16極性非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリーHC
  • IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP NXP

    IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP

    NXP
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    シフトレジスタ 74HC640N,652 NXP製を販売します。
    仕様●ロジックタイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0354-49
  • IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO NXP

    IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO

    NXP
    89税込98
    1個
    5日以内出荷
    シフトレジスタ 74HC595D-T Nexperia製を販売します。
    仕様●ロジックタイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-48